NIEDAX - Schienen-Befestigungsbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 898527
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Kreuzverbinder
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339898527
Sonepar Artikelnummer
121412933
Hersteller Artikelnummer
898527
Hersteller Typ
SBB 41 F
Hersteller Artikel Nr.:
898527
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Kreuzverbinder
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
1
In der Schiene:
Nein
Auf der Schiene:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.248 kg


