NIEDAX - Schienen-Stoßverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 898541
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - sonstige
Winkel - 180 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339898541
Sonepar Artikelnummer
120564661
Hersteller Artikelnummer
898541
Hersteller Typ
SSV 4141 F
Hersteller Artikel Nr.:
898541
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
sonstige
Winkel:
180 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
Ja
Auf der Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.536 kg


