NIEDAX - Schlitzbandeisen, Breite 20 mm, t=1,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016709
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 20 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339016709
Sonepar Artikelnummer
120564451
Hersteller Artikelnummer
016709
Hersteller Typ
S 20 X 1.5
Hersteller Artikel Nr.:
016709
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
20 mm
Farbe:
sonstige
Lochung:
Ja
Perforation:
sonstige
Bruchlast:
6885 N
Art des Bandes:
gerade
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsbreite:
5.5 mm
Perforationslänge:
40 mm
Im Halter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.193 kg


