NIEDAX - Schlitzbandeisen, Breite 30 mm, t=3,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 017607
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 30 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339017607
Sonepar Artikelnummer
120564458
Hersteller Artikelnummer
017607
Hersteller Typ
S 30 X 3/2
Hersteller Artikel Nr.:
017607
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
30 mm
Farbe:
sonstige
Lochung:
Ja
Perforation:
sonstige
Bruchlast:
22950 N
Art des Bandes:
gerade
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
3 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsbreite:
6.5 mm
Perforationslänge:
43 mm
Im Halter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.623 kg


