NIEDAX - Schlitzbandeisen, Breite 40 mm, t=5,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 017744
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 40 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339017744
Sonepar Artikelnummer
120564461
Hersteller Artikelnummer
017744
Hersteller Typ
S 40 X 5/3
Hersteller Artikel Nr.:
017744
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Farbe:
sonstige
Lochung:
Ja
Perforation:
sonstige
Bruchlast:
51850 N
Art des Bandes:
gerade
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
5 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsbreite:
8.5 mm
Perforationslänge:
40 mm
Im Halter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.447 kg


