NIEDAX - Schlitzbandeisen, Breite 40 mm, t=8,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 017782
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 40 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339017782
Sonepar Artikelnummer
120564462
Hersteller Artikelnummer
017782
Hersteller Typ
S 40 X 8/3
Hersteller Artikel Nr.:
017782
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Farbe:
sonstige
Lochung:
Ja
Perforation:
sonstige
Bruchlast:
82960 N
Art des Bandes:
gerade
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
8 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsbreite:
8.5 mm
Perforationslänge:
40 mm
Im Halter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.315 kg


