NIEDAX - Schräggleitmutter mit Klemmfeder, Gewinde M4, Höhe 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119400
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 4
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339119400
Sonepar Artikelnummer
120560483
Hersteller Artikelnummer
119400
Hersteller Typ
GSF 0404
Hersteller Artikel Nr.:
119400
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Länge:
26 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.009 kg


