NIEDAX - Schräggleitmutter mit Klemmfeder, Gewinde M5, Höhe 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119509
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 5
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339119509
Sonepar Artikelnummer
120560484
Hersteller Artikelnummer
119509
Hersteller Typ
GSF 0405
Hersteller Artikel Nr.:
119509
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Länge:
26 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.009 kg


