NIEDAX - Schräggleitmutter mit Klemmfeder, Gewinde M6, Höhe 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119608
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013339119608
Sonepar Artikelnummer
120560485
Hersteller Artikelnummer
119608
Hersteller Typ
GSF 0406
Hersteller Artikel Nr.:
119608
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Länge:
26 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.011 kg


