NIEDAX - Schräggleitmutter ohne Zyl.-Kopfs., Gewinde M10, Höhe 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119363
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339119363
Sonepar Artikelnummer
120560511
Hersteller Artikelnummer
119363
Hersteller Typ
GSM 410 E3
Hersteller Artikel Nr.:
119363
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
31 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.011 kg


