NIEDAX - Schräggleitmutter ohne Zyl.-Kopfs., Gewinde M4, Höhe 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119004
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 4
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339119004
Sonepar Artikelnummer
120560493
Hersteller Artikelnummer
119004
Hersteller Typ
GSM 0404
Hersteller Artikel Nr.:
119004
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
26 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.008 kg


