NIEDAX - Schräggleitmutter ohne Zyl.-Kopfs., Gewinde M4, Höhe 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117703
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 4
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339117703
Sonepar Artikelnummer
120560499
Hersteller Artikelnummer
117703
Hersteller Typ
GSM 234
Hersteller Artikel Nr.:
117703
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
15.8 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.004 kg


