NIEDAX - Schräggleitmutter ohne Zyl.-Kopfs., Gewinde M5, Höhe 2,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118106
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 5
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339118106
Sonepar Artikelnummer
120560503
Hersteller Artikelnummer
118106
Hersteller Typ
GSM 305
Hersteller Artikel Nr.:
118106
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
20 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.005 kg


