Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Schräggleitmutter ohne Zyl.-Kopfs., Gewinde M6, Höhe 4 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119325

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339119325

Sonepar Artikelnummer

120560507

Hersteller Artikelnummer

119325

Hersteller Typ

GSM 406 E3

Hersteller Artikel Nr.:

119325

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Länge:

31 mm

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181640

Schräggleitmutter, ohne Zylinderkopfschraube, zur Befestigung in C-Ankerschienen, Schräggleitmutter an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschienen 2970, 2971, 2972, 2975 und 2980 mit 16 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L x Breite B : 31 x 15,5 mm Materialstärke t : 4 mm Gewinde : M 6 Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304