NIEDAX - Schräggleitmutter ohne Zyl.-Kopfs., Gewinde M8, Höhe 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118700
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339118700
Sonepar Artikelnummer
120383755
Hersteller Artikelnummer
118700
Hersteller Typ
GSM 408
Hersteller Artikel Nr.:
118700
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
31 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.020 kg


