NIEDAX - Schräggleitmutter ohne Zyl.-Kopfs., Gewinde M8, Höhe 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119349
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339119349
Sonepar Artikelnummer
120560509
Hersteller Artikelnummer
119349
Hersteller Typ
GSM 408 E3
Hersteller Artikel Nr.:
119349
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
31 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.012 kg


