NIEDAX - Schraubabstandschelle, für Kabel-Ø 17-18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 733606
Nenndurchmesser - 18 mm
Durchmesser - 17 .. 19 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339733606
Sonepar Artikelnummer
120564465
Hersteller Artikelnummer
733606
Hersteller Typ
SAS 18 V
Hersteller Artikel Nr.:
733606
Nenndurchmesser:
18 mm
Durchmesser:
17 .. 19 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.014 kg


