NIEDAX - Schraubabstandschelle, für Kabel-Ø 27-28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 734108
Nenndurchmesser - 28 mm
Durchmesser - 27 .. 29 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339734108
Sonepar Artikelnummer
120564468
Hersteller Artikelnummer
734108
Hersteller Typ
SAS 28 V
Hersteller Artikel Nr.:
734108
Nenndurchmesser:
28 mm
Durchmesser:
27 .. 29 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.018 kg


