NIEDAX - Schraubkopfplatte für Profil I 80, vertikal, verstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193103
Geeignet für - I-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - -50 .. 50 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339193103
Sonepar Artikelnummer
120561090
Hersteller Artikelnummer
193103
Hersteller Typ
KIGV 80
Hersteller Artikel Nr.:
193103
Geeignet für:
I-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
-50 .. 50 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.171 kg


