Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Schraubkopfplatte für Profil I 80, vertikal, verstellbar

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922352

  • Geeignet für - I-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - -50 .. 50 °

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339922352

Sonepar Artikelnummer

120561091

Hersteller Artikelnummer

922352

Hersteller Typ

KIGVQ 80

Hersteller Artikel Nr.:

922352

Geeignet für:

I-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

-50 .. 50 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißter Anschlussplatte und zwei vormontierten Verbinderlaschen, zur Montage an schrägen Decken oder an horizontal geneigte Träger, mit einem vertikalen Verstellbereich von max. +/- 50°, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Profil : I 80/.. nach DIN 1025 Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm Bef. Lochung : 13 x 28 mm mittiger Abstand : 152 mm Verbinderlaschenlochung : □ 11 mm mittiger Abstand : 100 mm Gesamtlänge L : 261 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461