NIEDAX - Schraubkopfplatte für Profil U 50x22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191901
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339191901
Sonepar Artikelnummer
120400630
Hersteller Artikelnummer
191901
Hersteller Typ
KU 50
Hersteller Artikel Nr.:
191901
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.503 kg


