NIEDAX - Schraubkopfplatte für Profil U 50x22mm, vertikal, verstellba

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 728855
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - -30 .. 30 °
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339728855
Sonepar Artikelnummer
120561646
Hersteller Artikelnummer
728855
Hersteller Typ
KUGV 50 E5
Hersteller Artikel Nr.:
728855
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
-30 .. 30 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.123 kg


