Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Schraubkopfplatte für Profil U 50x50mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 967322

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90 °

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339967322

Sonepar Artikelnummer

120561620

Hersteller Artikelnummer

967322

Hersteller Typ

KU 5050 E5

Hersteller Artikel Nr.:

967322

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißtem, dreiseitig durchgehend gelochtem U-Profil, zur Montage an waagerechten Decken, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Verwendung für : Profil U 5050/.. E5L Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 140 x 80 x 5 mm Befestigungslochung : 13 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm dreiseitige Profillochung, einreihig : 13 x 40 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 110 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti