NIEDAX - Schraubkopfplatte für U 60x40mm Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 891771
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339891771
Sonepar Artikelnummer
120409957
Hersteller Artikelnummer
891771
Hersteller Typ
KU 6040
Hersteller Artikel Nr.:
891771
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.180 kg


