NIEDAX - Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 926800
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 27 mm
Breite - 45.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339926800
Sonepar Artikelnummer
120383944
Hersteller Artikelnummer
926800
Hersteller Typ
SKC 88/96
Hersteller Artikel Nr.:
926800
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
27 mm
Breite:
45.4 mm
Tiefe:
27.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.010 kg


