NIEDAX - Schutzkappe
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 348053
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 61 mm
Breite - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339348053
Sonepar Artikelnummer
120383977
Hersteller Artikelnummer
348053
Hersteller Typ
TKSK 30
Hersteller Artikel Nr.:
348053
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
61 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.020 kg


