NIEDAX - Schutzkappe
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 347056
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 22 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339347056
Sonepar Artikelnummer
120561043
Hersteller Artikelnummer
347056
Hersteller Typ
KA 100-600
Hersteller Artikel Nr.:
347056
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
22 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.014 kg


