NIEDAX - Schutzkappe
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103591
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 40 mm
Breite - 51.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339103591
Sonepar Artikelnummer
120564545
Hersteller Artikelnummer
103591
Hersteller Typ
SKC 2991
Hersteller Artikel Nr.:
103591
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
40 mm
Breite:
51.6 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.023 kg


