NIEDAX - Schutzkappe
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 960729
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 40 mm
Breite - 53.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339960729
Sonepar Artikelnummer
120955503
Hersteller Artikelnummer
960729
Hersteller Typ
SKC 2994
Hersteller Artikel Nr.:
960729
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
40 mm
Breite:
53.6 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.026 kg


