NIEDAX - Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 933105
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 27 mm
Breite - 43.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339933105
Sonepar Artikelnummer
120955504
Hersteller Artikelnummer
933105
Hersteller Typ
SKC 86
Hersteller Artikel Nr.:
933105
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
27 mm
Breite:
43.8 mm
Tiefe:
27.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.008 kg


