NIEDAX - Schutzkappe 2xU-Profil 50x22mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 347506
Geeignet für - U-Profil doppelseitig
Ausführung - Endkappe
Länge - 27.5 mm
Breite - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339347506
Sonepar Artikelnummer
120383724
Hersteller Artikelnummer
347506
Hersteller Typ
DK 50
Hersteller Artikel Nr.:
347506
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Ausführung:
Endkappe
Länge:
27.5 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.020 kg


