NIEDAX - Schutzkappe, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907281
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 32 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907281
Sonepar Artikelnummer
120564571
Hersteller Artikelnummer
907281
Hersteller Typ
SKMI 30
Hersteller Artikel Nr.:
907281
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
32 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.010 kg


