NIEDAX - Schutzkappe, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908028
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 32 mm
Breite - 63.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339908028
Sonepar Artikelnummer
120564572
Hersteller Artikelnummer
908028
Hersteller Typ
SKMI 60
Hersteller Artikel Nr.:
908028
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
32 mm
Breite:
63.3 mm
Tiefe:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.020 kg


