NIEDAX - Schutzkappe für I80-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 912605
Geeignet für - I-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 27 mm
Breite - 84.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339912605
Sonepar Artikelnummer
120564547
Hersteller Artikelnummer
912605
Hersteller Typ
SKI 80
Hersteller Artikel Nr.:
912605
Geeignet für:
I-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
27 mm
Breite:
84.4 mm
Tiefe:
27.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.015 kg


