NIEDAX - Schutzkappe, für U-Stiel 60/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 912162
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 44 mm
Breite - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339912162
Sonepar Artikelnummer
120564577
Hersteller Artikelnummer
912162
Hersteller Typ
SKU 6040
Hersteller Artikel Nr.:
912162
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
44 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.013 kg


