NIEDAX - Schutzkappe, links
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 966264
Geeignet für - L-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 51 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339966264
Sonepar Artikelnummer
120984199
Hersteller Artikelnummer
966264
Hersteller Typ
SKRWL 50
Hersteller Artikel Nr.:
966264
Geeignet für:
L-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
51 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.013 kg


