NIEDAX - Schutzkappe Sprosse, Höhe 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 940523
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 30 mm
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339940523
Sonepar Artikelnummer
120564575
Hersteller Artikelnummer
940523
Hersteller Typ
SKSP 15
Hersteller Artikel Nr.:
940523
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.006 kg


