NIEDAX - Schutzkappe U-Profil 50x22mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 347605
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 27.5 mm
Breite - 53.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339347605
Sonepar Artikelnummer
120383798
Hersteller Artikelnummer
347605
Hersteller Typ
K 50
Hersteller Artikel Nr.:
347605
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
27.5 mm
Breite:
53.5 mm
Tiefe:
25.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.010 kg


