NIEDAX - Schutzkappe, zur Abdeckung der Profilenden für U 4530/..., HU 4530/…

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165575
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 48 mm
Breite - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339165575
Sonepar Artikelnummer
120984201
Hersteller Artikelnummer
165575
Hersteller Typ
SKU 4530
Hersteller Artikel Nr.:
165575
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
48 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.010 kg


