NIEDAX - Schutzkappe, zur Abdeckung der Profilenden U 5050/ HU 5050/

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188390
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 54 mm
Breite - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4013339188390
Sonepar Artikelnummer
120896279
Hersteller Artikelnummer
188390
Hersteller Typ
SKU 5050
Hersteller Artikel Nr.:
188390
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
54 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.014 kg
Schutzkappe, zur Abdeckung der Profilenden, halogenfrei. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 50 mm zum Profilende freizuhalten. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe anzuordnen! Verwendung für : Profil U 5050/.. Hängestiel HU 5050/.. Abmessungen (ca. Maße) H : 27 mm Farbton : gelb Werkstoff : PE (Polyethylen) silikonfrei (frei von die Lackbenetzung störenden Substanzen)


