NIEDAX - Schutzkappenpaar, Höhe 105 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 939350
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 44 mm
Breite - 54.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339939350
Sonepar Artikelnummer
120564578
Hersteller Artikelnummer
939350
Hersteller Typ
SKWHM 105
Hersteller Artikel Nr.:
939350
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
44 mm
Breite:
54.5 mm
Tiefe:
44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.111 kg


