NIEDAX - Schutzkappenpaar, Höhe 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 072699
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 42 mm
Breite - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339072699
Sonepar Artikelnummer
120984202
Hersteller Artikelnummer
072699
Hersteller Typ
SKWHM 150
Hersteller Artikel Nr.:
072699
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
42 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.115 kg


