NIEDAX - Schutzkappenpaar, KL 100.xxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 918423
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 42 mm
Breite - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339918423
Sonepar Artikelnummer
120564548
Hersteller Artikelnummer
918423
Hersteller Typ
SKK 100
Hersteller Artikel Nr.:
918423
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
42 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.061 kg


