NIEDAX - Schutzkappenpaar, KL 60.xxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 918416
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 27.4 mm
Breite - 64.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339918416
Sonepar Artikelnummer
120383945
Hersteller Artikelnummer
918416
Hersteller Typ
SKK 60
Hersteller Artikel Nr.:
918416
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
27.4 mm
Breite:
64.4 mm
Tiefe:
27.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.018 kg


