NIEDAX - Schutzring, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907304
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 32 mm
Breite - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907304
Sonepar Artikelnummer
120564573
Hersteller Artikelnummer
907304
Hersteller Typ
SKMIR 30
Hersteller Artikel Nr.:
907304
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
32 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
31.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.009 kg


