NIEDAX - Sechskantmutter M10, DIN EN ISO 4032, mit U-Scheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203703
Ausführung - sonstige
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339203703
Sonepar Artikelnummer
120564579
Hersteller Artikelnummer
203703
Hersteller Typ
SMU 10
Hersteller Artikel Nr.:
203703
Ausführung:
sonstige
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schweißbar:
Nein
Mit Nylonring:
Nein
Schlüsselweite:
16 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
8.4 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.015 kg


