NIEDAX - Sechskantmutter M12, DIN EN ISO 4032, mit U-Scheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 344284
Ausführung - sonstige
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339344284
Sonepar Artikelnummer
120564582
Hersteller Artikelnummer
344284
Hersteller Typ
SMU 12 E3
Hersteller Artikel Nr.:
344284
Ausführung:
sonstige
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schweißbar:
Nein
Mit Nylonring:
Nein
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
18 mm
Gewindesteigung:
1.75 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
10.8 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Farbe:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.022 kg


