NIEDAX - Sechskantmutter M12 nach DIN EN ISO 4032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129805
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - 2 Löcher
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339129805
Sonepar Artikelnummer
120984204
Hersteller Artikelnummer
129805
Hersteller Typ
SM 12
Hersteller Artikel Nr.:
129805
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
2 Löcher
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schweißbar:
Nein
Mit Nylonring:
Nein
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindesteigung:
1.75 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
10 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.018 kg


