NIEDAX - Sechskantmutter M4 nach DIN EN ISO 4032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129300
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - 2 Löcher
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339129300
Sonepar Artikelnummer
120984205
Hersteller Artikelnummer
129300
Hersteller Typ
SM 4
Hersteller Artikel Nr.:
129300
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
2 Löcher
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schweißbar:
Nein
Mit Nylonring:
Nein
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
7 mm
Gewindesteigung:
0.7 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
3.2 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.001 kg


