NIEDAX - Sechskantmutter M5 nach DIN EN ISO 4032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129409
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - 2 Löcher
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339129409
Sonepar Artikelnummer
120984206
Hersteller Artikelnummer
129409
Hersteller Typ
SM 5
Hersteller Artikel Nr.:
129409
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
2 Löcher
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schweißbar:
Nein
Mit Nylonring:
Nein
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
8 mm
Gewindesteigung:
0.8 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
4 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.002 kg


